Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh THETA SC2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8775924
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     910803
EAN/GTIN:
     0026649564062
Suchbegriffe:
360 Grad Kamera
360 Grad Videokamera
Camcorder
Videocamera
Die Ricoh THETA SC2 hat im Gegensatz zum Vorgängermodell technisch deutlich zugelegt. Besonders bei jungen und technisch aufgeschlossenen Menschen macht sie sich damit schnell unentbehrlich. Fotos werden von der THETA SC2 mit einer Auflösung von 14 Megapixel und Videos mit einer 4K-Auflösung aufgenommen. Die Gesichtserkennung verwandelt die Kamera jetzt in eine ultimative Selfie-Kamera. Die Steuerung wurde durch die integrierte OLED-Anzeige weiter vereinfacht und mit der THETA App auf dem Smartphone wird aus der kleinen Kamera zusätzlich eine "Kreativwerkstatt". Dies sind nur einige der vielen attraktiven Features. Die THETA SC2 ist ein Must-have für das kreative Dokumentieren des Arbeitsalltags, von Freizeitaktivitäten oder zur Erinnerung an Reisen oder besondere Momente, die immer wieder realitätsnah nacherlebt oder sofort mit anderen geteilt werden können.
Ricoh THETA SC2 - 360° Camcorder - 4K / 30 BpS - 12.0 MPix - Flash 14 GB - interner Flash-Speicher - Wi-Fi, Bluetooth - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Blau
Produkttyp
Camcorder - 4K
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
H.264
Größe des optischen Sensors
7.8 mm (1/2.3")
Bildstabilisator
Elektronisch
Schnittstelle
Wireless LAN, Bluetooth
Sensorauflösung
2 x
Sensorauflösung Camcorder
12.0 MPix
Audiosignalformat
AAC LC
Max. Videoauflösung
3840 x 1920
Bildaufnahmeformat
JPEG
Camcorder-Medientyp
Interner Flash-Speicher
Druckstandard
Exif-Druckunterstützung
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht, Wireless Image Transfer
ISO (Max)
6400
Camcorder-Typ
Tasche
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
360° Kamera
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Weiches Etui, USB-Kabel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90%
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Fotoaufnahmen - 260 Schüsse ¦ Videoaufnahme - 60 Minuten
Batterietyp
Lithium-Ionen - integriert
Details
Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
2 x Fischaugenobjektiv f/2.0 - Fischauge
Fokuseinstellung
Fixfokus
Min. Fokussierungsabstand
10 cm
Objektivkonstruktion
6 Gruppen / 7 Elemente
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Intervall-Aufnahmemodus
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek., 2sec, 30 Sek.
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.52 cm
Tiefe
2.29 cm
Höhe
13.06 cm
Gewicht
104 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (5-polig Micro-USB Typ B)
Belichtung und Weißabgleich
Filmempfindlichkeit
ISO 64-6400
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/25000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
60 Sek
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch, manuell, Verschlußpriorität, ISO Priorität
Weißabgleich
Automatisch, Voreinstellungen
Voreinstellungen für Weißabgleich
Glühlicht, bewölkt, außen, Farbton, Fluoreszierend (warm-weiß), Underwater, 2500K - 10000K, Fluoreszierend (Tageslicht Farbe), fluoreszierendes Licht (natürlich weiß), fluoreszierendes Licht (weiß)
Speicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
5376 x 2688
Videoaufnahme
H.264 - 3840 x 1920 v - 29,97 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1920 x 960 v - 29,97 Bilder pro Sek.
Interner Speicher
14 GB Flash
360° Kamera
Panorama Art
Sphärisch
Optische Sensoren Anzahl
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 285,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,68*
€ 395,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,48*
€ 392,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,55*
€ 373,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,71*
€ 363,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,24*
€ 339,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.