Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Buds 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8774924
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     36266
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Xiaomi Redmi Buds 3 - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - Ohrstöpsel - Bluetooth - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.07 cm
Tiefe
1.87 cm
Höhe
1.69 cm
Gewicht
4.5 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Max. Betriebsabstand
10 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Kopfhörer: 4.07 cm x 1.87 cm x 1.69 cm / 4.5 g ¦ Ladekoffer: 4.96 cm x 2.44 cm x 4.96 cm
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Spritzwasserbeständig
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladebox (310 mAh)
Kennzeichnung
IP54
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar
Stromversorgung
Kapazität
35 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Betriebszeit (bis zu)
5 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 5 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 20 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Besonderheiten
QuickPair Function, mit Qualcomm QCC3040 Chip
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrstöpsel
Membran
12 mm
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (nur Stromversorgung) (USB Type-C)
Fernbedienung
Steuerung
Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Anruf annehmen
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Mit Mikrofonen
2
Geräuschunterdrückungstechnologie
cVc (clear Voice capture) by Qualcomm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 300 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.