Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS ADAPT 461T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8774650
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1001006
EAN/GTIN:
     5714708008088
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
In-Ear-Bluetooth-Headset mit USB-C-Dongle. Bleiben Sie in Bewegung, konzentriert und produktiv - mit einem In-Ear-Headset mit Nackenbügel, das bei der Arbeit oder unterwegs einen vollen, natürlichen Klang und Active Noise-Cancelling (ANC) bietet. Sie können überall klare, verständliche Businessanrufe führen. Ein dezent vibrierender Nackenbügel weist Sie auf jeden eingehenden Anruf hin. Zertifiziert für Microsoft Teams.
EPOS ADAPT 461T - Ohrhörer mit Mikrofon - im Ohr - Nackenbügel - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - Schwarz mit Silber - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
50 g
Farbe
Schwarz mit Silber
Produkttyp
Ohrhörer - Bluetooth - kabellos
Merkmale
EPOS ActiveGard, vibrierendes Anrufsignal
Max. Betriebsabstand
20 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, BTD 800 USB-C Dongle, 4 Paar Ohrstöpsel
Kabeldetails
USB-C auf mikro-USB Kabel
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Kapazität
240 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit
216 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
15 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe (Rauschunterdrückung AUS): bis zu 15 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (Rauschunterdrückung AUS): bis zu 14 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Rauschunterdrückung EIN): bis zu 14 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (Rauschunterdrückung EIN): bis zu 13 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Audioaufforderungen
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr - Nackenbügel
Magnetmaterial
Neodym
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Max. Geräuschdruck
118 dB
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Hybrid ANC
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Volumenlimitierungsfunktion
Ja
Bluetooth Audio Codec
aptX
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, ANC an/aus, Microsoft Teams-Taste
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Mit Mikrofonen
2
Betriebsart des Mikrofons
Beamforming
Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 176,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,89*
€ 210,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,31*
€ 206,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,33*
€ 183,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000881
€ 97,06*
Ähnlich
EPOS
1000896
€ 72,50*
Ähnlich
EPOS
1000882
€ 84,44*
Ähnlich
EPOS
1000897
€ 88,24*
Ähnlich
EPOS
1000209
€ 146,09*
Ähnlich
EPOS
1000210
€ 179,92*
Ähnlich
EPOS
1001008
€ 142,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.