Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Enterprise 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8774053
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     468747
EAN/GTIN:
     4250774952920
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
4smarts powerbank 20000mah
powerbank 20000mah
Energie für Tage - Leistungsstarker Zusatzakku mit 4 Ports zur externen Energieversorgung von Smartphones, Tablets und anderen mobilen Geräten. Die innovativen Graphene-Zellen sorgen für eine lange Lebensdauer und ermöglichen extrem schnelles Wiederaufladen der Powerbank.
4smarts Enterprise 2 - Powerbank - 20000 mAh - 130 Watt - 5 A - PE 2.0, PD, QC 3.0, AFC, SFCP, SCP - 3 Ausgabeanschlussstellen (USB, 2 x USB-C) - auf Kabel: USB-C - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.18 cm
Tiefe
7.51 cm
Höhe
2.45 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Powerbank
Entwickelt für
Tablet, Mobiltelefon
Verschiedenes
Material
ABS-Kunststoff, Aluminiumlegierung
Enthaltene Kabel
USB-C Kabel - 30 cm
Zubehör im Lieferumfang
Aufbewahrungsbeutel
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
20000 mAh
Wiederaufladevorgänge, max.
800
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Gestellte Leistung
130 Watt
Merkmale
Kurzschlussschutz, Überladungsschutz, LED-Stromanzeige, USB Battery Charging 1.2, Entladeschutz, Programmable Power Supply (PPS)
Geleistete Netzspannung
5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Elektrischer Strom max.
5 A
Eingangsanschlüsse
5-poliger Micro-USB Typ B, 2 x 24-polig USB-C
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 3: 4-polig USB Typ A, 2 x 24-polig USB-C
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ
USB-C
Details zum Leistungsgerät
24 pin USB-C with Power Delivery - 100 W - 5 A ¦ 24 pin USB-C with Power Delivery - 30 W - 3 A ¦ 4-polig USB-Typ A - 18 W - 3 A
Menge Eingangsstecker
3
Schnellladetechnologie
Mediatek Pump Express 2.0, Power Delivery, Qualcomm Quick Charge 3.0, Samsung Adaptive Fast Charging, Spreadtrum Fast Charge Protocol, Huawei SuperCharge Protocol
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9.5 cm
Transporttiefe
4 cm
Transporthöhe
20 cm
Transportgewicht
670 g
Weitere Suchbegriffe: 4smarts powerbank
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.