Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Ständer für Handy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8769226
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18426
EAN/GTIN:
     4043619184262
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Diese Smartphone Halterung von Delock überzeugt nicht nur durch ihr Design, sondern auch durch Stabilität und Funktion. Denn, dank des einstellbaren Winkels kann das Smartphone in jede mögliche Position gebracht werden und steht dabei stabil. Die auf der Unterseite und in der Halterung befestigten Gummipads sorgen dafür, dass weder das Smartphone noch die Halterung rutscht.
Delock - Ständer für Handy - MagSafe-kompatibel
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.8 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
122 g
Produkttyp
Ständer
Produktmaterial
Aluminium
Verpackungsart
Schachtel
Anpassungen
Neigung
Bestimmt für
Handy
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.