Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple TV 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8767930
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MXH02KK/A
EAN/GTIN:
     0190199532991
Suchbegriffe:
Apple TV
Internetradios
Media Streaming Clients
Network Media Player
Das Apple TV 4K bringt das Beste am Fernsehen zusammen mit deinen liebsten Apple Geräten und Services. Für ein fantastisches Erlebnis, das dein Wohnzimmer verändern wird.
Apple TV 4K - 2. Generation - AV-Player - 64 GB - 4K SUHD (2160p) - 60 BpS - HDR - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.8 cm
Tiefe
9.8 cm
Höhe
3.5 cm
Gewicht
425 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
AV-Player
Funktionen
AirPlay
Schnittstellen
Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
Externe Steuereinheiten
Fernbedienung mit Sprachsteuerung
Funktionalität
Digitale Audiowiedergabe, Wiedergabe von Digitalfotos, digitale Videowiedergabe, Radiowiedergabe über das Internet, Internet-Videowiedergabe
Generation
2. Generation
OS im Lieferumfang
tvOS
Modellnummer des Herstellers
A2169
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage
Prozessor
Typ
A12 Bionic
Installierte Anzahl
1
Hersteller
Apple
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Lightning cable, Siri-Fernbedienung
Kennzeichnung
IEEE 802.3z
Video
Unterstützte Auflösungen
3840 x 2160 - 60 Bilder/Sek. - H.264/HEVC SDR Main 10 Profil ¦ 640 x 480 - 30 Bilder pro Sek. - MPEG4
Auflösung
4K SUHD (2160p)
Bildrate
60 BpS
Wiedergabeformate
MPEG-4, H.264, HEVC
HDR fähig
Ja
HDR-Technologie
Dolby Vision
Konnektivität
Verbindungen
HDMI ¦ LAN (Gigabit Ethernet)
Standbilder
Standbildformate
GIF, JPEG, TIFF
Digital Audio
Klang-Ausgabemodus
Surround Sound
Eingebaute Decoder
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos
Audioformate
WAV, AAC, AIFF, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, HE-AAC, EAC3, MP3 VBR
Netzwerk & Internet-Multimedia
Internet-Streaming-Dienste
Netflix, Hulu, Apple Music, Sling TV, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube TV, Apple TV+
AirPlay
Ja
Smartphone fähig
Ja
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Speicher / Speicherkapazität
Integrierter Flash-Speicher
64 GB
Internet der Dinge (IoT)
Plattform
Apple HomeKit
Intelligenter Assistent
Siri
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationsart
Wolke
Kommunikationstechnologie
Wi-Fi
Sprachgesteuert
Direkt
Hub
Integriert
Digitalspeicher
Kapazität
64 GB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,53*
€ 248,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,87*
€ 239,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,56*
€ 231,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,98*
€ 226,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,56*
€ 206,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.