Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink CP700 Teams Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8767862
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1204606
EAN/GTIN:
     6938818305526
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
bluetooth freisprechanlage
freisprechanlage
HD-Audio bietet einen klaren und natürlichen Klang. Das omnidirektionale Mikrofon und die Vollduplex-Funktion ermöglichen es den Teilnehmern, gehört und in das Meeting einbezogen zu werden.
Yealink CP700 - Teams Edition - Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos - USB - mit Yealink BT50
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2.8 cm
Gewicht
220 g
Produkttyp
Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos - USB
Zusätzliche Funktionen
DSP
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer, Konferenz
Kombiniert mit
Yealink BT50
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Bluetooth USB-Adapter, Reißverschlusstasche
Kennzeichnung
ISO 9001, FCC, REACH
Kabeldetails
USB-Kabel - 80 cm
Stromversorgung
Ladezeit
3 Stunde(n)
Kapazität
1420 mAh
Batterie
Akku für Freisprecheinrichtung wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit
8640 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
10 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Besonderheiten
Akustische Echokompensation
Empfindlichkeit
81 dB
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
150 - 16000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.0
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
3
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Sprachassistent
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
15.8 cm
Transporttiefe
14.2 cm
Transporthöhe
5.3 cm
Mikrofon
Verhältnis von Signal zu Geräusch
58 dB
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Weitere Suchbegriffe: freisprecheinrichtung yealink
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,66*
€ 147,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.