Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg MiniJack Headset with Line-Mic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     4249L-126-34
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     126-34
EAN/GTIN:
     5705730126345
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Das Sandberg MiniJack Headset mit Line-Mikrofon bietet Ihnen großartigen Sound in einem schönen faltbaren Headset. Sie können das Headset also leicht transportieren. Der gepolsterte Kopfbügel und die weichen Ohrpolster sorgen für einen hohen Tragekomfort. Dies auch über einen längeren Zeitraum. Sie können das Headset direkt mit Ihrem Smartphone verbinden. Dank des mitgelieferten Adapters für den PC auch an dieses Gerät. Am Kabel befindet sich ein Mikrofon und auch eine die Annahmetaste für eingehende Anrufe. Ihr Smartphone müssen Sie bei Anrufen, die Sie erreichen, also nicht mehr aus der Tasche nehmen.
Sandberg MiniJack Headset with Line-Mic - Kopfhörer mit Mikrofon - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1.2 m ¦ Y-Kabeladapter
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
40 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone 3,5 mm, 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19 cm
Transporttiefe
9 cm
Transporthöhe
25 cm
Transportgewicht
200 g
Mikrofon
Typ
Kabel
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-42 dB
Impedanz
2.2 kOhm
Frequenzgang
30 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
1408
pro Stück
€ 10,00*
ab € 10,70*
€ 15,46*
3 Tage
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,77*
€ 19,72*
2 Tage
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,82*
€ 19,79*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,25*
€ 28,43*
7 Tage
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,91*
€ 34,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.