| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8767410 Herst.-Nr.: 496214 EAN/GTIN: 4250774956812 |
| |
|
| | |
| Dieser 360° Schutz vereint ein hochqualitatives X-Pro Clear Glass in Kombination mit einer flexiblen Clear Schutzhülle. 4smarts 360° Starter Set - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Temperglas, fettabweisende Beschichtung, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - klar - für Apple iPhone 13 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 9.5 cm | | Tiefe | 2 cm | | Höhe | 21 cm | | Gewicht | 40 g | | Farbe | Klar | | Material | Temperglas, fettabweisende Beschichtung, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | | Verpackung | Retail | Herstellergarantie | Service und Support | 6 Monate Garantie | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Mitgeliefertes Zubehör | Montagerahmen, X-Pro Clear Glass | | Funktionen | Mehrlagige Konstruktion | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Schutz | Kratzfest, schmutzabweisend, stoßfest | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 90 g | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 13 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 13, mobiltelefon hülle, iphone case 4smarts |
| | |
| |