Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer HL 16 SatinSkin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8767201
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     57612
EAN/GTIN:
     4211125576127
Suchbegriffe:
Damenrasierer
Herrenrasierer
Rasierapparat
Rasierer
Entfernen Sie sanft Ihre Gesichtshaare mit dem HL 16 Gesichtsrasierer. Mit dem enthaltenen Präzisionsaufsatz können Sie Ihre Augenbrauen individuell formen oder den Aufsatz einfach zur Entfernung Ihrer Nasen- und Ohrenhaare verwenden. Für ein weiches Hautgefühl!
Beurer HL 16 SatinSkin - Gesichtshaarentferner - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gesichtshaarentferner - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Besondere Funktionen
Integrierte LED-Anzeige
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Schutzkappe ¦ Aufbewahrungsbeutel ¦ Präzisionsaufsatz
Kennzeichnung
IPX4
Abmessungen und Gewicht
Breite
2.9 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
12.6 cm
Gewicht
51 g
Energieversorgung
Batterietyp
AA
Stromquelle
Batterie
Anzahl benötigter Batterien
1
Weitere Suchbegriffe: damenrasierer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,54*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.