| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8764814 Herst.-Nr.: 1545/8815 EAN/GTIN: 4019588548152 |
| |
|
| | |
| TechniSat Multytenne QuattroSat - Antenne - Parabolantenne - Satellit - 32,2 dBi (für 11,3 GHz) - vier Single LNB - Wandmontage möglich, Am Boden Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Parabolantenne | | Gewicht | 4.31 kg | | Farbe | Gelb mit Smiley | | Produkttyp | Antenne | | Produktmaterial | Aluminium | | Bestimmt für | Satellit | | Platzierung / Montage der Antenne | Wandmontage möglich, Am Boden | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Antenne | Montagekit | Mitgeliefert | | Funktionen | 2 participants | | Umformerart | Vier Single LNB | | Parabolantennen-/Schleifendurchmesser | 45 cm | | Frequenzbereich | 10.7 - 11.7 GHz, 11.7 - 12.75 GHz | | Antennengewinn | 32,2 dBi (für 11,3 GHz) | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportgewicht | 5.41 kg |
|
| | |
| | | |
| |