Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat DigiDish Satelliten-TV-System 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat DigiDish Satelliten-TV-System 11
Artikel-Nr.:
     C1006-8764548
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     8613/4712
EAN/GTIN:
     4019588837126
Suchbegriffe:
LNB
LNC
technisat lnb
lnb
TechniSat DigiDish - Satelliten-TV-System 11 - Astra, Hotbird, Turksat, Eutelsat - Parabolantenne: 33 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Beige
Produkttyp
Satelliten-TV-System 11
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x HF-Koaxialkabel - 10 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V (50 Hz)
Verbindungen
Anschlusstyp
1 x HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A) - Rückseite ¦ 1 x SPDIF-Ausgang (RCA) - Rückseite ¦ 1 x USB 2.0 (4 PIN USB Type A) - Rückseite ¦ 1 x Composite-Video/Audio-Ausgang (Mini-Phone 3,5 mm) - Rückseite ¦ 1 x LAN (RJ-45) - Rückseite
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
TV-System
Funktionen
Empfang digitaler Radiosender, Digitale Audiowiedergabe von USB-Geräten, Digitale Fotowiedergabe von USB-Geräten, Videowiedergabe von USB-Geräten
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Satelliten-TV-Typ
Astra, Hotbird, Turksat, Eutelsat
Gesamtzahl voreingestellter Kanäle
4999
Besonderheiten der Programmieranleitung
Programmverzeichnis
Unterstützt Dolby Digital Sound
Ja
Frequenzbereich
950 - 2150 MHz
TV-Tuner
1 Empfänger
Antenne
Typ
Antenne
Formfaktor
Parabolantenne
Umformerart
Twin-LNB
Parabolantennen-/Schleifendurchmesser
33 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,88*
€ 193,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,16*
€ 171,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,11*
€ 154,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.