Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Fusion II 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8764223
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH02W5-B2UA00
EAN/GTIN:
     4718017757317
Suchbegriffe:
Asus Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Das ROG Fusion II 500 Gaming-Headset behält das kultige Ohrmuscheldesign der ROG Strix Fusion-Serie bei und pimpt es mit virtuellem 7.1-Surround-Sound, einem hochauflösenden ESS 9280 Quad DAC und 50-mm-ASUS-Essence-Treibern auf, um einen immersiven, lebensechten Klang mit wuchtigen Bässen zu liefern. AI Beamforming-Mikrofone mit AI Noise Cancelation und Game Chat-Lautstärkeregelung sorgen für eine tadellose Kommunikation im Game während der Hitze des Gefechts.
ASUS ROG Fusion II 500 - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, USB-C, USB-A - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
310 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
iPad, Mac, Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, USB-C, USB-A
Zusätzliche Funktionen
RGB-Beleuchtung
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
Proteinleder
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ear Cushion
Kabeldetails
USB-C Kabel - 1.5 m ¦ Audiokabel - 1.5 m ¦ USB-C auf USB-A Adapter
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
ESS 9280 Chip integriert, ASUS Hyper-Grounding Technology
Impedanz
32 Ohm
Rauschabstand
130 dB
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
50 mm
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 40000 Hz
Faltbar
Ja
Soundeffekte
Vitueller 7.1-Kanal-Surround-Sound
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (24-poliger USB-C) ¦ Headset (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Mikrofon Ein-/ Aus, Surround an/aus, Game/Chat Balance, PC/Mobilgeräte-Modus
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-37 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet, Beamforming
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,42*
€ 156,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.