Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat UNYSAT Universal-Quattro-Switch-LNB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1006-8763891
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0010/8980
EAN/GTIN:
     4019588109803
Suchbegriffe:
LNB
LNC
technisat lnb
lnb
TechniSat UNYSAT Universal-Quattro-Switch-LNB - Satellitenantennen-Umwandler - Quattro-LNB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.5 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
14.5 cm
Gewicht
366 g
Farbe
Grau
Produkttyp
Satellitenantennen-Umwandler
Antenne
Funktionen
Wetterfest
Umformerart
Quattro-LNB
Scheinwiderstand
75 Ohm
Frequenzbereich
950 - 1950 MHz, 1100 - 2150 MHz, 10.7 - 11.7 GHz, 11.7 - 12.75 GHz, 9.75 GHz, 10.6 GHz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
15 cm
Transporttiefe
7.5 cm
Transporthöhe
17 cm
Transportgewicht
420 g
Geleisteter Anschluss
Art
Antenne - F-Stecker
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.