Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat Universal Satellitenantennen-Umwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat 0000/8390 Rauscharmer Signalumsetzer Schwarz
TechniSat 0000/8390 Rauscharmer Signalumsetzer Schwarz
TechniSat 0000/8390 Rauscharmer Signalumsetzer Schwarz
TechniSat 0000/8390 Rauscharmer Signalumsetzer Schwarz
TechniSat 0000/8390 Rauscharmer Signalumsetzer Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8763835
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/8390
EAN/GTIN:
     4019588083905
Suchbegriffe:
LNB
LNC
technisat lnb
lnb
TechniSat Universal - Satellitenantennen-Umwandler - Quattro-LNB
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Satellitenantennen-Umwandler
Antenne
Umformerart
Quattro-LNB
Scheinwiderstand
75 Ohm
Frequenzbereich
950 - 1950 MHz, 1100 - 2150 MHz, 9.75 GHz, 10.6 GHz
Geleisteter Anschluss
Art
4 x Antenne - F-Stecker
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.