Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat DIGIT S3 HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIGIT
DIGIT
Artikel-Nr.:
     C1006-8761649
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0010/4712
EAN/GTIN:
     4019588147126
Suchbegriffe:
HDTV-Receiver
DVB-S Receiver
Digitaler Sat Receiver
SAT-Receiver
TechniSat DIGIT S3 HD - Satelliten-TV-Empfänger
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
380 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Satelliten-TV-Empfänger
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil, Fernbedienung, HDMI-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb
6.3 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Verbindungen
Anschlusstyp
1 x HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A) - Rückseite ¦ 1 x USB 2.0 (4 PIN USB Type A) - Rückseite ¦ 1 x SPDIF-Ausgang (RCA) - Rückseite ¦ 1 x Netzwerk (RJ-45) - Rückseite ¦ 1 x Satellitenantenne (F-Anschluß) - Rückseite ¦ 1 x Composite-Video/Audio-Ausgang (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) - Rückseite
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung - infrarot
TV-System
Funktionen
Kindersicherung, Empfang digitaler Radiosender, Digitale Audiowiedergabe von USB-Geräten, Digitale Fotowiedergabe von USB-Geräten, Videowiedergabe von USB-Geräten
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Zahl der Favoritenlisten
4
Gesamtzahl voreingestellter Kanäle
4999
Besonderheiten der Programmieranleitung
Programmverzeichnis
Unterstützt Dolby Digital Sound
Ja
Frequenzbereich
950 - 2150 MHz
TV-Tuner
1 Empfänger
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.