Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Onanoff Fokus Kopfhörer mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8760183
Hersteller:
     Onanoff
Herst.-Nr.:
     ON-FOKUS-GREY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Onanoff Fokus - Kopfhörer mit Mikrofon - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Geräuschisolierung - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grau
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Merkmale
FokusMode, Music Mode
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Soundeffekte
Dynamic Bass
Geräuschdämmung
Ja
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Annehmen/Beenden, Nächster/vorheriger Titel
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.