Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDP Gaming LVL40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8758648
Hersteller:
     Performance Designed Products
Herst.-Nr.:
     049-015-EU-WH
EAN/GTIN:
     0708056067823
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Es ist an der Zeit, dein Headset mit dem hellen, farbigen PDP Gaming LVL40 Wired Stereo Headset für Nintendo Switch aufzurüsten! Das LVL40 Wired Stereo Headset ist leicht und bietet lang anhaltenden Komfort, egal ob du den ganzen Tag in Koop-Missionen verbringst oder nur ein kurzes Match spielst. Mit den zwei leistungsstarken 40-mm-Audiotreibern hörst du deine Gegner, bevor du sie siehst. Gib deinem Team klare Befehle über das flexible Schwanenhalsmikrofon mit Geräuschunterdrückung, oder klappe es hoch, um es sofort stumm zu schalten. Behalten Sie das Spiel im Auge und nehmen Sie mit dem Lautstärkeregler am Ohr schnelle Audioanpassungen vor, während die atmungsaktiven Ohrpolster dafür sorgen, dass Sie kühl bleiben und nicht ermüden. Passen Sie Ihr Headset an die neonroten/neonblauen Joy-Cons Ihrer Nintendo Switch an. Mit dem kabelgebundenen Stereo-Headset LVL40 sind Sie immer einen Schritt voraus!
PDP Gaming LVL40 - For Xbox - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.05 cm
Tiefe
7.62 cm
Höhe
20.32 cm
Farbe
Weiß
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Lokalisierung
Europa
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole
Gaming
Ja
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Xbox One, Xbox One S, Xbox One S All-Digital Edition, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Besonderheiten
Stummschaltfunktion
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.