Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Prestige 9900 HX9992


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips DiamondClean Prestige 9900 DiamondClean Prestige HX9992/12 Elektrische Zahnbürste mit SenseIQ - Blau
Philips DiamondClean Prestige 9900 DiamondClean Prestige HX9992/12 Elektrische Zahnbürste mit SenseIQ - Blau
Philips DiamondClean Prestige 9900 DiamondClean Prestige HX9992/12 Elektrische Zahnbürste mit SenseIQ - Blau
Philips DiamondClean Prestige 9900 DiamondClean Prestige HX9992/12 Elektrische Zahnbürste mit SenseIQ - Blau
Artikel-Nr.:
     C1006-8758630
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HX9992/12
EAN/GTIN:
     8710103975045
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
akku-zahnbürste philips
Philips Prestige 9900 HX9992 - Zahnbürste - schnurlos - Mitternachtsblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Mitternachtsblau
Produkttyp
Zahnbürste - schnurlos
Kategorie
Mundpflege
Pulsationen pro Minute
62000
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
A3 Premium All-in-One Bürstenkopf ¦ USB-Reiseladebehälter ¦ USB-Kabel ¦ Ladeständer
Energieversorgung
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Spannung
110 - 220 V
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Batterielebensdauer
Bis zu 2 Wochen
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Batteriestand, überschüssiger Druck, Bürstenkopf austauschen
Smartphone-kompatibel
Ja
Elektrische Zahnbürsten
Besonderheiten
Intervalltaktgeber
Bürstenmodi Anzahl
5
Ersatzbürste Kompatibilität
Bürstenköpfe zum einfachen Einklicken
Bürstenmodi
Zahnfleischpflege, empfindlich, Clean, White+, Deep Clean
Internet der Dinge (IoT)
Unterstützte Hostgeräteplattform
iOS, Android
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth
Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,06*
€ 278,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,75*
€ 276,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,00*
€ 271,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,46*
€ 263,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,58*
€ 222,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.