Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI Action 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8757663
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     CP.OS.00000197.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
Die DJI Action 2 ist nicht nur extrem vielseitig, sondern auch die leistungsstarke Action-Kamera. Dank des innovativen Magnetdesigns kannst du Zubehör mühelos austauschen, während du die besten Momente im Leben festhältst.
DJI Action 2 - Power Combo - Action-Kamera - 4K / 60 BpS - 12.0 MPix - Wi-Fi, Bluetooth - Unterwasser bis zu 10 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Action-Kamera - 4K
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digitales Zoom
4x
Digital-Video-Format
MPEG-4, H.264
Größe des optischen Sensors
14.9 mm (1/1.7")
Bildstabilisator
Elektronisch (RockSteady)
Schnittstelle
IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Sensorauflösung Camcorder
12.0 MPix
Audiosignalformat
AAC
Max. Videoauflösung
4096 x 3072
Bildaufnahmeformat
JPEG, RAW
Effektive Fotoauflösung
12.0 MPix
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
60 BpS
Verschiedenes
Wassertiefe
Bis zu 10 m
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, Stromversorgungsmodul, GoPro-Montageadapter, magnetisches Schlüsselband
Schutz
Wasserdicht
Unterwasser-Verwendung
Ja
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Videoaufnahme - 70 Minuten (Full HD-Auflösung)
Batterietyp
Lithium-Polymer - herstellerspezifisch
Details
Lithium-Polymer-Batterie (wiederaufladbar) - 580 mAh
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv f/2.8
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
155 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Zeitrafferaufnahme, Zeitlupenaufnahme
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.9 cm
Tiefe
2.23 cm
Höhe
3.9 cm
Gewicht
56 g
Belichtung und Weißabgleich
Filmempfindlichkeit
ISO 100-6400
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/8000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
30 Sek
Verschlusstyp
Elektronisch
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Bildschirm
Typ
4.5 cm (1.76") LCD-Display
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
4000 x 3000
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte, microSDHC UHS-I Speicherkarte, microSDXC UHS-I-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
256 GB
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, dji action cam, action cam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.