Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Ladeständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8753560
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RC21-01900100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419338666
Suchbegriffe:
PlayStation 2 Controller
PlayStation 3 Controller
PlayStation 4 Controller
PlayStation 5 Controller
Wenn du deinen PS5 DualSense Wireless-Controller so schnell wie möglich wieder auf volle Power bringen möchtest, dann ist die Razer Schnellladestation die ideale Lösung.
Razer - Ladeständer - weiß - für Sony DualSense
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
120 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
245 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Ladeständer
Entwickelt für
Kabelloser Game Controller
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Stromversorgungsgerät
Kompatible Spielekonsolen
Sony PlayStation 5
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony DualSense
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.