Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Zone Wireless Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8751854
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-000919
EAN/GTIN:
     5099206090378
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Logitech Zone Wireless Plus - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - Geräuschisolierung - Graphite - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.47 cm
Tiefe
7.07 cm
Höhe
17.67 cm
Gewicht
180.8 g
Farbe
Graphite
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos
Zusätzliche Funktionen
DSP
Max. Betriebsabstand
30 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Empfänger: 2.3 cm x 0.53 cm x 1.62 cm
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Reisetasche, USB-C-Adapter, USB-A Unifying + Audioempfänger
Kennzeichnung
EN 50332, IEC 62368-1
Kabeldetails
USB-Ladekabel - 1.3 m
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen - - drahtloses Laden
Betriebszeit (bis zu)
15 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe (Rauschunterdrückung AUS): bis zu 16 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Rauschunterdrückung EIN): bis zu 14 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (Rauschunterdrückung AUS): bis zu 15 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (Rauschunterdrückung EIN): bis zu 14 Stunden
Wireless-Ladestandards
Qi
Automatisches Ein/Aus
Ja
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Active Noise Canceling
Ja
Frequenzgang
30 - 13000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Geräuschdämmung
Ja
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Kopplungsmodus, ANC an/aus
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Audioeingang - Daten
Ungerichtet
Frequenzgang
85 - 20000 Hz
Mit Mikrofonen
2
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 319,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,40*
€ 380,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,46*
€ 377,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,80*
€ 352,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,95*
€ 343,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,61*
€ 316,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
981-000859
€ 210,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.