Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1627-2302684 Herst.-Nr.: 50008372 EAN/GTIN: 7109806197006 |
| |
|
| | |
| Mitel 622dt - Schnurloses Erweiterungshandgerät - DECT\GAP Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Schnurloses Erweiterungshandgerät | | Schutz | Fallfest, antimikrobiell | | Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte | 1 | Speicher | Unterstützte Flash Memory-Karten | microSD | Verschiedenes | Verbindungen | Headsetstecker / Sub-Mini-Phone 2,5 mm | | Zubehör im Lieferumfang | Tischladegerät | Batterie | Technologie | Wiederaufladbar - Lithium-Ionen | | Standby-Zeit | Bis zu 120 Std. | | Gesprächszeit | Bis zu 720 Min. | Anzeige | Typ | LCD-Anzeige - Farbe | | Diagonalabmessung | 5.1 cm (2") | | Farbtiefe | 16 Bit (65000 Farben) | | Bildschirmauflösung | 176 x 220 Pixel | | Anzeigensprachen | Dänisch, Tschechisch, Slowenisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch | | Anzeigestelle | Hörer | | Hintergrundbeleuchtet | Ja | Telefonmerkmale | Zusätzliche Funktionen | Eingebaute Uhr, Alarm, integrierter Kalender, OTA-Upgrade (Over the Air), VIP-Telefonbuch (6 Einträger) | | Norm für schnurlose Telefone | DECT\GAP | | Position des Wählers | Hörer | | Lautstärkeregelung | Ja | | Klingelzeichen | 73 | | Beleuchtete Tastatur | Ja | | Mehrstimmiger Klingelton | Ja | | Anz. programmierbare Tasten | 7 | | Wireless-Schnittstelle vorbereitet | Bluetooth | | Freisprecheinrichtung | Ja | Telefonspeicher | Speicher für angewählte Nummern | 50 | | Speicher für Anruferkennung | 30 Namen und Nummern | | Kapazität des Telefonbuchs | 200 Namen und Nummern | Abmessungen & Gewicht (Handset) | Breite | 4.9 cm | | Tiefe | 2.25 cm | | Höhe | 13.5 cm | | Gewicht | 127 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1627 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 137,67* | € 151,31* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 138,18* | € 152,03* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 138,12* | € 152,20* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 149,65* | € 163,30* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 159,23* | € 174,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1627 | | Versand: Lager 1627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|