Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8748813
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66822
EAN/GTIN:
     4043619668229
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Computer-Headset
Headset
Dieses multifunktionale USB Kondensator Mikrofon von Delock kann für hochwertige Sprach- und Gesangsaufnahmen verwendet werden und eignet sich somit für Streaming, Podcasting, Gaming und Videokonferenzen.
Delock - Mikrofon - USB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
17 cm
Gewicht
43 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Mikrofon - USB
Gehäusematerial
Metall
Merkmale
Lautstärketasten
Empfohlene Verwendung
Computer - Streaming
Verschiedenes
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel - 1 m
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (24-poliger USB-C) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Besonderheiten
Stummschaltfunktion
Empfindlichkeit
-35 dB
Verhältnis von Signal zu Geräusch
70 dB
Max. Schalldruck
110 dB
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet, ungerichtet
Mikrofontechnologie
Kondensator
Empfohlene Platzierung
Tisch
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 50,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.