Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS H6PRO Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8747370
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000933
EAN/GTIN:
     5714708007340
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Das H6PRO bietet ultimative Leistung über das gesamte Audiospektrum hinweg - mit maximaler Genauigkeit und minimaler Hörermüdung. Ein verlängerter, schlanker, abnehmbarer Mikrofonarm und ein schlankes Design mit leichtem Profil bieten außergewöhnlichen Komfort und Bequemlichkeit.
EPOS H6PRO - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Geräuschisolierung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.5 cm
Tiefe
8.5 cm
Höhe
19 cm
Gewicht
322 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 x H6PRO Cover, GSA 30 Konsolenkabel
Kabeldetails
Headset-Kabel - 2.5 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
111 dB
Impedanz
28 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
42 mm
Total Harmonic Distortion (THD)
0.7%
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Geräuschdämmung
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone Stereo 3,5 mm x 2)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler
Kabel
Kabellänge
2.5 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
22 cm
Transporttiefe
10 cm
Transporthöhe
24 cm
Transportgewicht
917 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-35 dBV/Pascal
Frequenzgang
10 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Zwei Richtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 203,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,23*
€ 241,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,41*
€ 234,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,94*
€ 224,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,97*
€ 215,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,61*
€ 189,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.