Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Sonicare DiamondClean DiamondClean 9000 HX9911/09 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Schwarz
Philips Sonicare DiamondClean DiamondClean 9000 HX9911/09 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Schwarz
Philips Sonicare DiamondClean DiamondClean 9000 HX9911/09 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Schwarz
Philips Sonicare DiamondClean DiamondClean 9000 HX9911/09 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Schwarz
Philips Sonicare DiamondClean DiamondClean 9000 HX9911/09 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Schwarz
Philips Sonicare DiamondClean DiamondClean 9000 HX9911/09 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Schwarz
Philips Sonicare DiamondClean DiamondClean 9000 HX9911/09 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Schwarz
Philips Sonicare DiamondClean DiamondClean 9000 HX9911/09 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8743328
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HX9911/09
EAN/GTIN:
     8710103935957
Suchbegriffe:
Schallzahnbürste
Ultraschall-Zahnbürste
Ultraschallzahnbürste
schallzahnbürste philips
Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911 - Zahnbürste - schnurlos - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Zahnbürste - schnurlos
Kategorie
Mundpflege
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
3
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
C3 Premium Plaque Control Bürstenkopf ¦ Ladeglas ¦ USB-Reiseladebehälter
Energieversorgung
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Spannung
110 - 220 V
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Batterielebensdauer
Bis zu 2 Wochen
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Batteriestand, Bürstenkopf austauschen
Smartphone-kompatibel
Ja
Elektrische Zahnbürsten
Besonderheiten
Intervalltaktgeber, vibrierender Griff
Bürstenmodi Anzahl
4
Ersatzbürste Kompatibilität
Bürstenköpfe zum einfachen Einklicken
Bürstenmodi
Clean, White+, Deep Clean+, Gesundes Zahnfleisch
Internet der Dinge (IoT)
Unterstützte Hostgeräteplattform
iOS, Android
Kommunikationstechnologie
Bluetooth
Weitere Suchbegriffe: schallzahnbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,59*
€ 217,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,57*
€ 216,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,91*
€ 211,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,87*
€ 206,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,85*
€ 172,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.