Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nuki Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8740095
Hersteller:
     Nuki Home Solutions
Herst.-Nr.:
     220586
EAN/GTIN:
     9120072081354
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 1xusb
powerbank 2500mah
Mit diesem wiederaufladbaren Akkupack können Sie eine Akkulaufzeit von bis zu 6 Monaten erleben.
Nuki - Batterie - NiMH - 2500 mAh - 12 Wh - weiß - für Nuki Smart Lock 2.0, Smart Lock 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.3 cm
Tiefe
5.5 cm
Höhe
7 cm
Gewicht
277 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Türverriegelung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-C Ladekabel
Batterie
Technologie
NiMH
Ladezeit
10 Stunde(n)
Kapazität
2500 mAh - 12 Wh
Bereitgestellte Spannung
4.8 V
Betriebszeit (bis zu)
1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Nuki Smart Lock 2.0, Smart Lock 3.0
Weitere Suchbegriffe: usb akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.