Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming H1 Wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8739904
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH0391-B3UA00
EAN/GTIN:
     4711081173960
Suchbegriffe:
Asus Headsets
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Das TUF Gaming H1 Wireless bietet die Freiheit einer 2,4-GHz-Verbindung und dank der 40-mm-ASUS Essence-Treiber, einem luftdichten Kammerdesign und virtueller 7.1-Surround-Sound-Technologie ein absolut beeindruckendes Klangerlebnis mit satten, tiefen Bässen. Außerdem sorgt ein Discord- und TeamSpeak-zertifiziertes Mikrofon für klare Sprachkommunikation sowie der leichte, gefederte Kopfbügel für hohen Tragekomfort.
ASUS TUF Gaming H1 Wireless - Headset - ohrumschließend - 2,4 GHz - kabellos - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
287 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - 2,4 GHz - kabellos
Max. Betriebsabstand
25 m
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
Proteinleder
Gaming
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, USB-C Funksender
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - 1 m ¦ USB-C auf USB 2.0 Adapter
Stromversorgung
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
15 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Impedanz
60 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Soundeffekte
Vitueller 7.1-Kanal-Surround-Sound
Drahtlose Technologie
2,4 GHz Hochfrequenz
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Mikrofon ein/stumm
Drahtlose Verbindung
Funkfrequenzbereich
2.4GHz
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-45 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
AI Powered Environmental Noise Cancellation
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.