Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony a ZV-E10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8739832
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ZVE10BDI.EU
EAN/GTIN:
     5013493418318
Suchbegriffe:
Spiegellose Systemkamera
Systemkamera
sony systemkamera
spiegellose systemkamera
Die ZV-E10 wurde für kreative Vlogger konzipiert, die sich künstlerisch entfalten möchten, und ist auf das A und O der Videoproduktion ausgelegt. Profitieren Sie von Wechselobjektiven, dem großen APS-C-Sensor, dem integrierten direktionalen 3-Kapsel-Mikrofon und speziellen Vlogging-Funktionen. So werden Vlogs im professionellen Look zum Kinderspiel.
Sony a ZV-E10 - Digitalkamera - spiegellos - 24.2 MPix - APS-C - 4K / 30 BpS - nur Gehäuse - Wireless LAN, Bluetooth - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Digitalkamera - 4K - spiegelloses System
Typ des optischen Sensors
Exmor CMOS
Digital-Video-Format
H.264, XAVC S
Wirksame Sensorenauflösung
24.200.000 Pixel
Größe des optischen Sensors
15.6 x 23.5 mm
Autofokus
TTL-Kontrast- und Phasenerkennung
Bildstabilisator
Elektronisch (mit Active Mode)
Schnittstelle
HDMI, USB 3.1, Wireless LAN, Bluetooth 4.1
AE/AF Control
Objektverfolgungs-AF, Augenerkennungs-AF, Eye Priority AF
Gesamtanzahl Pixel
25.000.000 Pixel
Sensorauflösung
24.2 Megapixel
Audiosignalformat
Linear PCM
Sichtfeld - Crop-Faktor
1.5
Gesichtserkennung
Autofokus mit Augenerkennung, Gesichtserkennung AF/AE, Selbstporträt-Automatikverschluss
Ja
Bildprozessor
BIONZ X
Max. Videoauflösung
3840 x 2160
Anz. Fokussierungspunkte (Zonen)
425
Bildaufnahmeformat
JPEG, RAW, RAW + JPEG
Objektiv im Lieferumfang
Nur Gehäuse
Druckstandard
DPOF-Unterstützung, Exif-Druckunterstützung, PRINT-Bildzuordnung
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht
Autofokus-Funktionen
Prädiktive Fokussteuerung
ISO (Max)
51200
HDR-Modus
Auto HDR-Modus
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Nativ ISO
100-32000
ISO erweitert (max.)
51200
ISO erweitert (min.)
50
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gehäusenhaube, Schulterriemen, AC Power Adapter, Windschutz, Windschutzscheibenbefestigung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Fotoaufnahmen - 440 Schüsse (LCD-Monitor ein) ¦ Videoaufnahme - 125 Minuten (LCD-Monitor ein)
Batterietyp
Sony NP-FW50 Lithium-Ionen
Details
Sony NP-FW50 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1080 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Objektivbefestigungstyp
Sony E-mount
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, AE-Schloss, AF-Sperre, Intervall-Aufnahmemodus, Dynamische Bereichsoptimierung, Laden über USB, Chromatic Aberration Compensation (CAC), x.v.Color-Technologie, Intelligent AUTO (iAUTO), Touch Shutter-Technologie, Zeitrafferaufnahme, Superior Auto-Modus, Clear Image Zoom, Geräuschreduktion über lange Belastungen, Objektivverzerrungskorrektur, Rauschunterdrückung mit hoher ISO-Geschwindigkeit, lautloses Auslösen, BRAVIA Sync-Funktion, GPS per Mobilgerät, Zeitlupenaufnahme, HDR-Filmmodus, periphäre Schattierungskorrektur, Hintergrundunschärfe-Funktion
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit
8 Bilder pro Sekunde, 3 Bilder pro Sekunde, 6 Bilder pro Sekunde, 11 Bilder pro Sekunde
Flash Terminal
Hot Shoe
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek., 2sec, 5 Sek.
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.52 cm
Tiefe
4.48 cm
Höhe
6.42 cm
Gewicht
343 g
Gewichtdetails
Kamera mit Batterie und Speicherkarte: 343 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 3.1 Gen 1 (USB Type-C) ¦ HDMI-Ausgang (19-polig Micro-HDMI Typ D) ¦ Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsbereich
EV -2-20 (ISO 100)
Filmempfindlichkeit
ISO 50, ISO 51200, ISO 100-32000
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/4000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
30 Sek
Belichtungsmessung
Multi-Segment, Center-Weighted, Spot, Durchschnitt, lichtbetonte Messung
Belichtungsfunktionen
Programm, Birne, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität
Belichtungsmessungszonen
1200
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Spezialeffekte
Schwarzweiß, Sepia, Vivid, Sonnenuntergang, Soft Focus, Illustration, Querformat, Porträt, Wasserfarbe, Miniature, Retro, partielle Farbe, Spielzeugkamera, Postereffekt, High Contrast monochrom, Pop Color, HDR Painting, Vollton monochrom, Soft High-Key
Belichtungsausgleich
±5 EV-Bereich, in 1/2 oder 1/3 EV-Schritten
Aufnahmeprogramme
Querformat, Hochformat, Macro, Nachtporträt, Nächtliche Szene, Sportmodus, Sonnenuntergang, Dämmerungs-Freihandmodus, Anti-Bewegungsunschärfe-Funktion
Voreinstellungen für Weißabgleich
Glühlicht, Fluoreszierend, bewölkt, Flash, Tageslicht, Farbton, Underwater, 2500K - 9900K
X-sync
1/160 Sek.
Bracketing-Funktion für Weißabgleich
Ja
Verschlusstyp
Elektronisch, mechanisch-elektronisch gesteuert
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Stereo (direktionales 3-Kapsel-Mikrofon)
Bildschirm
Typ
7.5 cm (3") LCD-Display
Anzeigefunktionen
Helligkeitseinstellung anzeigen
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Drehbar
Display-Format
921.600 Pixel
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
6000 x 4000 ¦ 4240 x 2832 ¦ 3008 x 2000 ¦ 6000 x 3376 ¦ 4240 x 2400 ¦ 3008 x 1688 ¦ 4000 x 4000 ¦ 2832 x 2832 ¦ 2000 x 2000 ¦ 5328 x 4000 ¦ 3776 x 2832 ¦ 2656 x 2000
Videoaufnahme
XAVC S - 3840 x 2160 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S - 3840 x 2160 v - 24 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S - 3840 x 2160 v - 25 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 24 - 120 fps
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, Memory Stick PRO Duo, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro Mark2, SDHC UHS-I-Speicherkarte, SDXC UHS-I-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
Memorystick Pro Duo-Karte, SD card
Speicherkarte enthalten
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 484,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,25*
€ 651,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,76*
€ 647,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,83*
€ 629,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,38*
€ 613,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,35*
€ 576,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.