Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Kabelloses Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8736697
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     APW110GL
EAN/GTIN:
     5051794036817
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Machen Sie den nächsten Schritt in Sachen "sauberer Schreibtisch" und ergänzen Sie Ihren Arbeitsplatz mit der Targus 10 W Qi Wireless Charging Stand. Legen Sie Ihr Telefon einfach auf den Ständer und lassen Sie die kabellose Ladetechnologie den Rest erledigen. Der integrierte Targus-Stromschutz sorgt für sicheres Laden, damit Sie sich keine Sorgen machen müssen. Dank des mitgelieferten USB-Kabels können Sie den Ständer an einem idealen Platz in Ihrem Arbeitsbereich platzieren und Ihr Smartphone ohne lästige Kabel in Ihre Arbeitsstation integrieren. Sie können Ihr Smartphone im Quer- oder Hochformat auf dem Ständer platzieren und aufladen - ideal für die Anzeige von Nachrichten oder Videokonferenzen.
Targus - Kabelloses Ladegerät - 10 Watt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.15 cm
Tiefe
1.26 cm
Höhe
16 cm
Gewicht
60 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kabelloses Ladegerät
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-C auf USB-A Kabel - 1 m
Stromversorgungsgerät
Gestellte Leistung
10 Watt
Merkmale
LED-Anzeige, Überspannungsschutz, Überstromschutz, Übertemperaturschutz
Eingangsanschlüsse
24 pin USB-C
Drahtloses Aufladen
Ja
Drahtlose Ladestandards
Qi
Menge Eingangsstecker
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.