Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PowerShot PX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8736301
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5592C002
EAN/GTIN:
     8714574669137
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalkamera canon schwarz
Wenn du die kostbaren Momente des Lebens festhalten, aber dennoch daran teilnehmen möchtest, ist die PowerShot PX perfekt für dich - sie erfasst natürliche Gesichtsausdrücke, indem sie das Geschehen verfolgt und Menschen auf intelligente und kreative Weise automatisch festhält. Die Kamera hält deine kostbaren Momente fest, und schlägt dir über die Smartphone-App die besten Fotos und Videos vor.
Canon PowerShot PX - Essential Kit - Smart Cam - 11.7 MPix - 1080p / 60 BpS - 0.3x optischer Zoom - Wi-Fi, Bluetooth - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Smart Cam - 1080p
Optisches Zoom
0.3
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digitales Zoom
4x
Digital-Video-Format
H.264
Wirksame Sensorenauflösung
11,700,000 pixels
Größe des optischen Sensors
11 mm (1/2.3")
Schnittstelle
USB-C, IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1
Gesamtanzahl Pixel
12.800.000 Pixel
Sensorauflösung
11.7 Megapixel
Gesichtserkennung
Gesichtserkennung AF/AE, Gesichtserkennung
Ja
Bildprozessor
DIGIC 7
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Bildaufnahmeformat
JPEG, RAW + JPEG, RAW + HEIF
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht
Bildrate (max. Auflösung)
60 BpS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter, USB-C Kabel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Batterie
Batterietyp
Lithium-Ionen - integriert
Details
Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Zoomobjektiv - 0.3X-Zoom
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
19 - 57mm
Fokuseinstellung
Automatisch
Zoom-Einstellung
Motorantrieb
Max. Sichtwinkel
97.5 Grad
Min. Fokussierungsabstand
20 cm
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Laden über USB, Sprachsteuerung, PC-Webcam-Option, Event Tracking, Auto-Zoom Tracking
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.64 cm
Tiefe
5.64 cm
Höhe
8.19 cm
Gewicht
170 g
Gewichtdetails
Kamera mit Batterie und Speicherkarte: 170 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C)
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Speicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte, microSDHC UHS-I Speicherkarte, microSDXC UHS-I-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Speicherkarte
16 GB microSDHC
Speicherkarte enthalten
Ja
Stativmontage
Anschlusspunkt
Steckerbuchse, 1/4 Zoll
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,40*
€ 384,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,65*
€ 381,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,76*
€ 370,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,64*
€ 364,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,37*
€ 336,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.