Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Zoemini S2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8735979
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4519C006
EAN/GTIN:
     4549292176025
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Sofortbild-Kamera
Mini Momente - Mega Geschichten. Mit dem Spiegel und dem Ringlicht kannst du deine Pose genau überprüfen - oder du benutzt dafür die Canon Mini Print App mit der Livebildansicht. Mit einer Akkuladung für bis zu 25 Fotodrucke und einem microSD-Kartensteckplatz für den Fall, dass das Papier zur Neige geht, ist es ganz einfach, unterwegs Erinnerungen festzuhalten.
Canon Zoemini S2 - Digitalkamera - Kompaktkamera mit Fotosofortdrucker - 8.0 MPix - NFC, Bluetooth - Rosegold
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rosegold
Produkttyp
Digitalkamera - Kompaktkamera mit Fotosofortdrucker
Schnittstelle
USB 2.0, NFC (Near Field Communication), Bluetooth 5.0
Sensorauflösung
8.0 Megapixel
Bildaufnahmeformat
JPEG, PNG, GIF, HEIC
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht, kabelloser Fotodruck
ISO (Max)
1600
Einbauleuchte
LED-Ringlicht
Drucker
Drucktechnologie
ZINK
Merkmale
Randloser Druck
Mediengröße
50 x 76 mm
Max. Medienkapazität
10 Blätter
Druckauflösung
314 x 600 dpi
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragriemen (Handgelenk), Micro-USB-Kabel, 10 Blätter Canon ZINK Fotopapier
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 70%
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Fotodruck - 25 Schüsse
Batterietyp
Lithium-Polymer - integriert
Details
Lithium-Polymer-Batterie (wiederaufladbar) - 700 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Fokuseinstellung
Fixfokus
Min. Fokussierungsabstand
30 cm
Optischer Sucher
Suchertyp
Optisch - reelles Bild
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Stromsparfunktion (Auto-Power-Save), Laden über USB, integrierter Selfie-Spiegel
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.1 cm
Tiefe
2.15 cm
Höhe
8.03 cm
Gewicht
188 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (5-polig Micro-USB Typ B)
Belichtung und Weißabgleich
Filmempfindlichkeit
ISO Automatisch (100-1600)
Belichtungsfunktionen
Automatisch
Weißabgleich
Automatisch
Speicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
256 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,08*
€ 207,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,99*
€ 195,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,17*
€ 184,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,90*
€ 179,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,08*
€ 163,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.