Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative SXFI AIR GAMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8735012
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     51EF0810AA005
EAN/GTIN:
     5390660194399
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Gaming Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Erleben Sie die ultimative Hybrid Headphone Holography mit SXFI AIR GAMER - das vielseitige und kabelgebundene Headset mit Bluetooth 5.0. Genießen Sie Ihr individuell abgestimmtes Super X-Fi Headphone Holography Audio mit einem kompatiblen Gerät Ihrer Wahl, ob kabelgebunden oder wireless! SXFI AIR GAMER ist jetzt erstmals mit der Audio-Innovation GamerChat erhältlich. Sie liefert die holografischen Audioeffekte von Super X-Fi für Ihre Spiele über USB und mobile Chatfunktionen über Bluetooth, um während dem Spielen Anrufe über das gleiche Headset anzunehmen. Chatten Sie selbst mit Mitspielern auf Plattformen wie Nintendo Switch, die keinen eigenen Voice-Chat anbieten. FPS-Gamern wird empfohlen, den SXFI BATTLE Mode zu aktivieren, um die Bewegungen von Gegnern zu hören, ihre Position exakt zu bestimmen und dadurch den entscheidenden Vorteil zu erlangen. Das Headset hat eine Wiedergabezeit von bis zu 11 Stunden und ist mit dem dezenten NanoBoom Mikrofon und dem premium CommanderMic mit inPerson Mikrofontechnologie erhältlich. Genießen Sie mit diesem raffinierten Gaming-Headset das Beste aus zwei Welten und erleben Sie mit diesem Kopfhörer einen unglaublich realistischen Sound, der sich nicht von der Realität unterscheiden lässt.
Creative SXFI AIR GAMER - Headset - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, USB-C - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
313.6 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, USB-C
Zusätzliche Funktionen
microSD-Kartenleser, einstellbares RGB Licht
Merkmale
Touchcontrol
Max. Betriebsabstand
10 m
Stil
Spiele
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
Memory-Schaumstoff, Proteinleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C auf USB-A Adapter
Kabeldetails
USB-C Kabel - ablösbar - Kevlar verstärkt
Stromversorgung
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
11 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
GamerChat, inPerson Technology
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
50 mm
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Einstellbares Stirnband
Ja
Bluetooth Audio Codec
SBC
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Quellenauswahl, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Kopplungsmodus
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Integrierter & entfernbarer Roboterarm
Empfindlichkeit
-42 dB
Frequenzgang
100 - 16000 Hz
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,03*
€ 176,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,60*
€ 173,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,22*
€ 162,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.