Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Touch Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     4249L-126-32
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     126-32
EAN/GTIN:
     5705730126321
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Die Sandberg Bluetooth Earbuds Touch Pro bieten Ihnen kabellosen Stereoklang, der in einer eigenen Liga spielt. Sie bekommen schön aussehende Ohrhörer für ihr linkes und rechtes Ohr. Diese Hörer sitzen bequem und diskret in Ihren Ohren. Die Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät wie Smartphone, Tablet oder PC wird einfach und problemlos aufgebaut. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie Musik hören oder ebenso exzellenter Qualität führen. Es gibt keine zu drückenden Tasten, die gesamte Bedienung erfolgt über berührungsempfindliche Sensoren auf der glatten Oberfläche.
Sandberg Touch Pro - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Merkmale
Touchcontrol
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, 3 Paar Ohrstöpsel (klein, mittel, groß), Ladebox (500 mAh)
Kabeldetails
Micro-USB-Ladekabel - 30 cm
Stromversorgung
Ladezeit
1 Stunde(n)
Kapazität
50 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
100 Stunden
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 20 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
92 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
8 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10 cm
Transporttiefe
3 cm
Transporthöhe
20 cm
Transportgewicht
100 g
Mikrofon
Empfindlichkeit
-42 dB
Impedanz
1.2 kOhm
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
60
pro Stück
€ 10,00*
ab € 17,77*
€ 24,79*
2 Tage
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,10*
€ 28,99*
2 Tage
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,13*
€ 30,54*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 29,11*
€ 39,64*
7 Tage
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 39,27*
€ 52,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.