Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polk Audio Monitor XT35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8733614
Hersteller:
     Polk Audio
Herst.-Nr.:
     MXT35CBK
EAN/GTIN:
     0747192133399
Suchbegriffe:
Center-Lautsprecher
Centerlautsprecher
center lautsprecher
Mit kristallklaren, präzisen Dialogen, mühelosen Bässen und dynamischem Hi-Res-Sound garantiert der Monitor XT35 noch intensivere Klangerlebnisse bei Filmen, TV-Sendungen und Games - ohne Dein Fernsehgerät zu verdecken. Er ist Hi-Res-zertifiziert, unterstützt Dolby Atmos und DTS:X und beeindruckt mit seinem schlanken Design. So löst der erschwingliche MXT35 das Polk Versprechen von großartigem Sound für alle ein.
Polk Audio Monitor XT35 - Mittelkanallautsprecher - für Heimkino - zweiweg - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Mittelkanallautsprecher - für Heimkino
Gehäusematerial
MDF
Gehäusedesign
Bassreflex
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Magnetischer Lautsprechergrill
Lautsprechersystem
Empfindlichkeit
87 dB
Lautsprechertyp
Zweiweg - passiv
Überkreuzungsfrequenz
2500Hz
Empfohlene Aufstellung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Abnehmbare Gitter
Ja
Empfohlene Verstärkerleistung
25 - 200 Watt
Frequenzgang
57 - 40000 Hz
Hochauflösendes Audio
Ja
Frequenzgang (-3 dB)
84 - 26000 Hz
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Mittelkanallautsprecher: Tweeter-Driver - 25 mm (1") - Terylen ¦ Lautsprecher: 4 x Woofer-Treiber - 76 mm (3") - Bilaminat-Papier
Maße und Gewicht
Breite
62 cm
Tiefe
14.1 cm
Höhe
10.6 cm
Gewicht
6.4 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,80*
€ 240,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,06*
€ 227,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,76*
€ 217,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,97*
€ 212,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,74*
€ 193,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.