Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polk Audio Monitor XT30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8733613
Hersteller:
     Polk Audio
Herst.-Nr.:
     MXT30CBK
EAN/GTIN:
     0747192133405
Suchbegriffe:
Center-Lautsprecher
Centerlautsprecher
center lautsprecher
Mit kristallklaren, präzisen Dialogen, mühelosen Bässen und dynamischem Hi-Res-Sound garantiert der Monitor XT30 noch intensivere Klangerlebnisse bei Filmen, TV-Sendungen und Games. Er ist Hi-Res-zertifiziert, unterstützt Dolby Atmos und DTS:X und beeindruckt mit seinem modernen Design. So löst der erschwingliche XT30 das Polk Versprechen von großartigem Sound für alle ein.
Polk Audio Monitor XT30 - Mittelkanallautsprecher - zweiweg - mattschwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Mattschwarz
Produkttyp
Mittelkanallautsprecher
Gehäusematerial
MDF
Gehäusedesign
Bassreflex
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Lautsprechersystem
Empfindlichkeit
89 dB
Lautsprechertyp
Zweiweg - passiv
Überkreuzungsfrequenz
2500Hz
Abnehmbare Gitter
Ja
Empfohlene Verstärkerleistung
30 - 200 Watt
Frequenzgang
55 - 40000 Hz
Nennimpedanz
4 - 8 Ohm
Hochauflösendes Audio
Ja
Frequenzgang (-3 dB)
77 - 26000 Hz
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Mittelkanallautsprecher: Tweeter-Driver - 25 mm (1") - Terylen ¦ Mittelkanallautsprecher: 2 x Woofer-Treiber - 133 mm (5.25") - Bilaminat-Papier
Maße und Gewicht
Breite
48.3 cm
Tiefe
20.7 cm
Höhe
16.6 cm
Gewicht
5.9 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,06*
€ 249,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,25*
€ 240,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,34*
€ 231,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,12*
€ 225,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,09*
€ 203,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.