Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polk Audio Signature Elite ES35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8732560
Hersteller:
     Polk Audio
Herst.-Nr.:
     SIGS35CELWT
EAN/GTIN:
     0747192134242
Suchbegriffe:
Center-Lautsprecher
Centerlautsprecher
center lautsprecher
Der schlanke Center-Lautsprecher ES35 lässt sich direkt unter Deinem TV-Gerät unterbringen und bietet so den Sound eines großen Lautsprechers, ohne Deine Sicht oder die IR-Fernbedienung zu behindern. Zudem sorgt er mit seinem flexiblen, wandmontierbaren Design links, rechts oder als Surround-Lautsprecher eingesetzt für beeindruckenden Heimkino-Sound, ohne Platz auf dem Boden oder im Regal zu beanspruchen.
Polk Audio Signature Elite ES35 - Mittelkanallautsprecher - für Heimkino - zweiweg - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Mittelkanallautsprecher - für Heimkino
Gehäusematerial
MDF
Designmerkmale
Horizontale oder vertikale Platzierung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Magnetischer Lautsprechergrill
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Zweiweg - passiv
Überkreuzungsfrequenz
2500Hz
Empfohlene Aufstellung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Abnehmbare Gitter
Ja
Empfohlene Verstärkerleistung
20 - 150 Watt
Frequenzgang
70 - 40000 Hz
Nennimpedanz
4 - 8 Ohm
Hochauflösendes Audio
Ja
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Mittelkanallautsprecher: Tweeter-Driver - 25 mm (1") - Terylen ¦ Lautsprecher: 6 x Woofer-Treiber - 76 mm (3") - Mica-verstärktes Polypropylen - Dynamic Balance
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
7.08 kg
Maße und Gewicht
Breite
62 cm
Tiefe
15.5 cm
Höhe
10.4 cm
Gewicht
6.4 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,01*
€ 267,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,91*
€ 258,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,40*
€ 248,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,29*
€ 244,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,11*
€ 222,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.