Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polk Audio Signature Elite ES30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8732558
Hersteller:
     Polk Audio
Herst.-Nr.:
     SIGS30CELWT
EAN/GTIN:
     0747192134211
Suchbegriffe:
Center-Lautsprecher
Centerlautsprecher
center lautsprecher
Erlebe Filme, Musik und Spiele in hochauflösendem, raumfüllendem Kino-Sound mit mühelosen Bässen. Der Heimkino-Center-Lautsprecher ES30 von Polk ist Hi-Res-Audio-zertifiziert und bietet ein akustisches Array mit Dynamic Balance, Präzisions-Frequenzweichen sowie Power Port-Technologie für besseren Bass.
Polk Audio Signature Elite ES30 - Mittelkanallautsprecher - für Heimkino - zweiweg - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Mittelkanallautsprecher - für Heimkino
Gehäusematerial
MDF
Gehäusedesign
Bassreflex
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Magnetischer Lautsprechergrill
Lautsprechersystem
Empfindlichkeit
89 dB
Lautsprechertyp
Zweiweg - passiv
Überkreuzungsfrequenz
2500Hz
Abnehmbare Gitter
Ja
Empfohlene Verstärkerleistung
20 - 150 Watt
Frequenzgang
55 - 40000 Hz
Hochauflösendes Audio
Ja
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Mittelkanallautsprecher: Tweeter-Driver - 25 mm (1") - Terylen ¦ Lautsprecher: 2 x Woofer-Treiber - 133 mm (5.25") - Mica-verstärktes Polypropylen - Dynamic Balance
Maße und Gewicht
Breite
50.8 cm
Tiefe
26.92 cm
Höhe
19.05 cm
Gewicht
8.62 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,89*
€ 254,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,11*
€ 247,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,94*
€ 239,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,39*
€ 232,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,40*
€ 209,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.