Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Comfort TVM 3645


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8731626
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     3836450
EAN/GTIN:
     8712285347887
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Mit dieser stylischen COMFORT Full-Motion+ TV-Wandhalterung können Sie Ihren großen Fernseher in vollen Zügen genießen. Die Wandhalterung lässt sich um bis zu 180° drehen und um bis zu 20° neigen - für optimalen Fernsehkomfort. Sie ist für eine intensive Nutzung ausgelegt und damit ideal für Familien mit Kindern. Ihr Fernseher wird garantiert sicher und fest montiert. Die TV-Wandhalterung ist für Fernseher von 40 bis 77 Zoll mit einem Gewicht von bis zu 35 kg geeignet.
Vogel's Comfort TVM 3645 - Befestigungskit (Wandmontage) - Full-Motion - für TV - Schwarz - Bildschirmgröße: 101.6-195.6 cm (40"-77")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
66 cm
Höhe
43 cm
Farbe
Schwarz
Packungsinhalt
Fischer Dübel, Kabelklemmen, Wasserwaage, Befestigungswerkzeug, Bohrschablone, Montagekit
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Design
Full-Motion
Max. Ladegewicht
35 kg
Empfohlene Verwendung
TV
Montagekomponenten
Wandmontage
Empfohlene Display-Größe
101.6-195.6 cm (40"-77")
Neigung
0 ° bis 20 °
Drehen
180°
Anz. Gelenke
2
Anpassungen
Neigung, schwenken
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 600 x 200 mm, 300 x 200 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm, 600 x 300 mm, 500 x 200 mm, 500 x 400 mm, 500 x 300 mm, 100 x 200 mm, 200 x 300 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,48*
€ 304,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,09*
€ 294,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,27*
€ 275,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,49*
€ 248,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,90*
€ 240,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,41*
€ 227,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.