Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin DriveSmart 66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8731496
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02469-11
EAN/GTIN:
     0753759281175
Suchbegriffe:
Marine Navigationssystem
Motorrad-Navigationsgeräte
Motorrad-Navigationssysteme
PKW-Navigationsgerät
Ob Familienurlaub, ein Wochenendausflug oder der tägliche Weg zur Arbeit - genieße deine Fahrt mit dem Garmin DriveSmart 66-Navi. Nutze die Garmin Sprachassistenz für eine besonders einfache Suche und um dich zu jedem Ziel sicher navigieren zu lassen.
Garmin DriveSmart 66 - GPS-Navigationsgerät - Kfz 6" Breitbild
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS-Navigationsgerät
Antenne
Eingebaut
Funktionen
Freisprechen über Bluetooth, Geschwindigkeitsmesser-Warnungen, Terrain 3D, Anzeige von Straßenkreuzungen, Warnung im Bereich von Schulen, Garmin Real Directions, Smart-Benachrichtigungen, Point Of Interest (POI), Halterung für drahtlose Rückfahrkamera, 3D Buildings, Red Light Camera Alerts, Traffic mit enthaltenem Kabel
Schnittstelle
Bluetooth
Sprachunterstützung
Navigationsanweisungen
Empfohlene Verwendung
Kfz
Kartenleser
microSD
Warngerät für Geschwindigkeitskontrollen
Ja
Integrierter Arbeitsspeicher
32 GB
Mitgelieferte Software
Foursquare, Spurassistent, TripAdvisor
Vorgeladene Karten
Europa
Verkehr
Garmin Traffic
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Saugfußmontage, Empfänger, Zigarettenanzünder Kabel
Batterie
Typ
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Abmessungen und Gewicht
Breite
15.2 cm
Tiefe
1.9 cm
Höhe
8.6 cm
Gewicht
175 g
Bildschirm
Typ
TFT - Farbe - Touch-Screen (Multi-Touch)
Diagonalabmessung
6" - Breitbild
Bildschirmauflösung
1280 x 720 Pixel
Funktionen
Durchgehende Glaskante
Anzeigebreite
14.5 cm
Anzeigehöhe
8.1 cm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,61*
€ 278,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,07*
€ 274,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,44*
€ 258,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,55*
€ 250,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,15*
€ 227,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.