Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Comfort TVM 3425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8730718
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     TVM 3425
EAN/GTIN:
     8712285347764
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Mit dieser stylischen COMFORT Full-Motion TV-Wandhalterung entscheiden Sie sich für Sicherheit, Design und Fernsehkomfort. Auch eine intensive Nutzung ist für diese robuste Wandhalterung kein Problem. Damit ist sie ideal für Familien mit Kindern. Sie können die Wandhalterung um bis zu 120° drehen und um 20° neigen. Dadurch wird es ganz einfach, für den idealen Blickwinkel zu sorgen. Die TV-Wandhalterung ist für Fernseher von 32 bis 65 Zoll mit einem Gewicht von bis zu 25 kg geeignet.
Vogel's Comfort TVM 3425 - Befestigungskit (Klammer, Schnittstellenleiste, Schnittstellendisplay-Streifen) - Full-Motion - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-165.1 cm (32"-65") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
46 cm
Höhe
43 cm
Farbe
Schwarz
Einstellbare Tiefe
5.3-34.3 cm
Packungsinhalt
Befestigungsteile, Kabelklemmen, Wasserwaage, Bohrschablone
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Design
Full-Motion
Max. Ladegewicht
25 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Klammer, Schnittstellenleiste, Schnittstellendisplay-Streifen
Empfohlene Display-Größe
81.3-165.1 cm (32"-65")
Neigung
20°
Drehen
120°
Anz. Gelenke
2
Anpassungen
Neigung, schwenken, Tiefe
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 200 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm, 100 x 200 mm, 200 x 300 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,09*
€ 196,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,45*
€ 188,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,66*
€ 180,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,24*
€ 168,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,94*
€ 154,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.