Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh GR III Street Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8728613
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     110400
EAN/GTIN:
     0027075402584
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
ricoh digitalcamera
Eine digitale Kompaktkamera mit einem eleganten Gehäuse jetzt im Set mit Zubehör. Die einzigartige Oberflächenstruktur, eine Kombination aus Design und Funktionalität, ermöglicht eine ausgezeichnete Griffigkeit. Mit der Funktion "Full Press Snap" können Sie jetzt auch über die Touchscreen-Steuerung mit einer voreingestellten Entfernung sofort auslösen. Mit dieser Schnellaufnahmefunktion können Sie Ihre Aufnahme im perfekten Moment aufnehmen. Die Street Edition verfügt in Anlehnung an das Gehäusedesign über eine spezielle Ausschaltgrafik mit einem speziellen Logo.
Ricoh GR III Street Edition - Digitalkamera - Kompaktkamera - 24.2 MPix - APS-C - 1080p / 60 BpS - Flash 2 GB - Wi-Fi, Bluetooth - metallisch grau, Gelb-Orange
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Metallisch grau, Gelb-Orange
Produkttyp
Digitalkamera - 1080p - Kompaktkamera
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
H.264, MOV
Wirksame Sensorenauflösung
24.240.000 Pixel
Größe des optischen Sensors
15.6 x 23.5 mm
Autofokus
TTL-Kontrast- und Phasenerkennung
Bildstabilisator
Optisch (3-Achsen-Bildsensor-Shift-Mechanismus)
Schnittstelle
USB 3.0, IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2
AE/AF Control
Auto-area AF, Face-priority AF, Objektverfolgungs-AF, Pinpoint AF, Zone AF
Sensorauflösung
24.2 Megapixel
Sensormerkmale
Anti-Alias-Simulatorfunktion, Ultraschall-Vibration
Sensor zur Staubreduzierung
Ja
Gesichtserkennung
Gesichtserkennung AF/AE
Ja
Bildprozessor
GR Engine 6
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Bildaufnahmeformat
JPEG, DNG (RAW)
Druckstandard
DPOF-Unterstützung, Exif-Druckunterstützung
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht
ISO (Max)
102400
Integrierter optischer Bildstabilisator
Ja
Bildrate (max. Auflösung)
60 BpS
Computerkonnektivität
Mac, Windows
Verschiedenes
Gehäusematerial
Magnesiumlegierung
Zubehör im Lieferumfang
Handschlaufe, AC Power Adapter, USB-Kabel, Tragriemen (Handgelenk), Optischer Sucher, Zusätzliche Batterie, Blitzschuhabdeckung, Objektivring (gelb/orange), Objektivring (schwarz)
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Fotoaufnahmen - 200 Schüsse ¦ Wiedergabe - 3 Stunden
Batterietyp
Ricoh DB-110 Lithium-Ionen
Details
Ricoh DB-110 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv 18.3 f/2.8
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
28mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Makro-Fokusbereich
6-12cm
Merkmale
Eingebauter 1/4-Neutraldichtefilter, eingebauter Objektivschutz, Aspherisches Objektiv
Min. Fokussierungsabstand
10 cm
Objektivkonstruktion
4 Gruppen / 6 Elemente
Optischer Sucher
Suchertyp
Optisch - reelles Bild
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
RGB-Primärfarbfilter, Schärfeneinstellung, Histogramm-Display, Bild beschneiden, Ändern der Bildgröße, Sättigungseinstellung, Intervall-Aufnahmemodus, Helligkeitssteuerung, Filmbearbeitung in Kamera, Kontraststeuerung, Laden über USB, RAW-Bearbeitung in Kamera, Regler für Farbschattierung, kein Anti-Aliasing-Filter, Geräuschreduktion über lange Belastungen, Rauschunterdrückung mit hoher ISO-Geschwindigkeit, Farbmoiré-Korrektur
Flash Terminal
Hot Shoe
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek., 2sec
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.94 cm
Tiefe
3.32 cm
Höhe
6.19 cm
Gewicht
227 g
Gewichtdetails
Nur Kamera: 227 g ¦ Kamera mit Batterie und Speicherkarte: 257 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 3.0 (USB Type-C)
Belichtung und Weißabgleich
Filmempfindlichkeit
ISO Automatisch, ISO 100-102400
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/4000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
30 Sek
Belichtungsmessung
Multi-Segment, Center-Weighted, Spot, lichtbetonte Messung
Belichtungsfunktionen
Birne, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Spezialeffekte
Monotone, Vivid, Benutzerdefinierter Effekt, Positivfilm, Retro, Bleach-Bypass, Schwarzweiß hoher Kontrast, Standard, Soft Monotone, HDR Tone
Belichtungsausgleich
±5 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten
Voreinstellungen für Weißabgleich
Bewölkt, Wolframlicht, Tageslicht, Farbton, Fluoreszierend (kalt-weiß), Fluoreszierend (warm-weiß), Fluoreszierend (Tageslicht Farbe), fluoreszierendes Licht (weiß)
Speicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
6000 x 4000 ¦ 4800 x 3200 ¦ 3360 x 2240 ¦ 1920 x 1280 ¦ 4000 x 4000 ¦ 3200 x 3200 ¦ 2240 x 2240 ¦ 1280 x 1280
Videoaufnahme
H.264 - 1920 x 1080 v - 60 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 24 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDHC UHS-I-Speicherkarte, SDXC UHS-I-Speicherkarte
Interner Speicher
2 GB Flash
Speicherkartensteckplatz
SD card
Speicherkarte enthalten
Nein
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Bildschirm
Typ
7.6 cm (3") LCD-Display
Anzeigefunktionen
Helligkeitseinstellung anzeigen, Farbeinstellung anzeigen, Sättigungseinstellung anzeigen
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Eingebaut
Display-Format
1.037.000 Pixel
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 888,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,02*
€ 1.173,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 984,88*
€ 1.172,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,85*
€ 1.133,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,42*
€ 1.107,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 888,71*
€ 1.057,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.