Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent Enterprise ALE-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8728132
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     3ML27310AA
EAN/GTIN:
     3326744930258
Suchbegriffe:
Systemtelefon
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Die ALE DeskPhones Enterprise-Serie ist die nächste Generation innovativer Business-Telefone im schlanken Industriedesign. Sie wurden für jeden Arbeitsstil und Arbeitsplatz entwickelt und unterstützen die Anforderungen von speziellen Branchen im Unternehmensumfeld. Das modulare Design, das durch die Hardware- und Software-Anpassungsmöglichkeiten ermöglicht wird, bietet eine Vielzahl von Konfigurationen, die alle Anforderungen der Mitarbeiter an die Geschäftskommunikation erfüllen - vom Touchscreen über physische Softkeys bis hin zum Wählfeld. Die ALE DeskPhones Enterprise-Serie ist robust, zukunftssicher, energieeffizient und langlebig. Sie basiert auf einer hochmodernen Hardware- und Softwareplattform mit umfangreichen Konnektivitätsoptionen (einschließlich Dual-Port-Gigabit-Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, Dual-USB-C und NFC) für den Einsatz in jeder Kommunikationsinfrastruktur, kabelgebunden oder drahtlos, von der Bereitstellung vor Ort bis zur Cloud. Sie können sicher im Büro, zu Hause, in flexiblen Büros, in Huddle-Rooms und in speziellen Branchen wie dem Gastgewerbe, dem Gesundheitswesen, dem Finanzwesen oder dem Bildungswesen eingesetzt werden. Sie bieten eine intelligente Energieverwaltung, die auf dynamischem Stromklassenmanagement & USB-Stromzuweisung, Anwesenheitserkennung und Umgebungslichtsensoren basiert. Ein intelligentes Steuerkreuz sorgt für ein verbessertes Benutzererlebnis. Für professionelle Anwender steht eine Vielzahl von Optionen zur Verfügung, darunter schnurgebundene oder schnurlose Hörer, eine kabelgebundene oder kabellose Headset-Option, ein Beistellmodul oder eine physische alphabetische Tastatur. Die ALE DeskPhones Enterprise-Serie wurde für 3D Symphonic HD Audio-Qualität entwickelt, um die Computer und Mobiltelefone der Mitarbeiter mit der AudioHub-Funktion zu ergänzen. Die 3D-Symphonic-HD-Audioqualität basiert auf mehreren Mikrofonen, einem Bassreflexsystem für eine klare, natürliche Stimme und Vollduplex-Audio für gleichzeitige Gespräche. Sie bieten eine All-in-One-Produktlinie mit Business-Telefon-, Freisprech- und Konferenztelefon-Funktionen, wodurch die Anzahl der Geräte im Unternehmensbereich minimiert wird.
Alcatel-Lucent Enterprise ALE-300 - VoIP-Telefon - SRTP - Neptune Blue
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen
OmniPCX Enterprise, OXO Connect, IP NOE, OXO Connect Evolution
Gehäusefarbe
Neptune Blue
Verschiedenes
Verbindungen
2 x USB Type-C ¦ Handset-Stecker / RJ-9 ¦ 2 RJ-45
Platzierung/Befestigung
Wandmontage / Aufstellbar
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Sockel
Stromversorgung
Stromverbrauch
1,4 - 1,8 W
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
8.9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung
240 x 320 Pixel
Anzeigensprachen
Dänisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Slowenisch, Thailändisch, Slowakisch, Flämisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Lettisch, Litauisch, Estnisch, Serbokroatisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, Schweizer, Taiwanesisch, Valencianisch, US-Englisch, Australian English, French Canadian, German (Austria), English (Canada), Schweiz (Französisch), Schweiz (Italienisch)
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Wahlwiederholung, stumm, Raumbeleuchtungssensor, 3D Symphonic HD audio
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Konferenzfähig
Ja
Anz. programmierbare Tasten
3
Anrufservices
Voice Mail, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
NFC
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
22.8 cm
Tiefe
16.2 cm
Höhe
21.9 cm
Gewicht
1477 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
IP, ARP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), DSCP
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729ab, Opus, G.711a-law, G.711µ-law
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Layer 3 TOS
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SRTP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC)
Sicherheit
EAP-MD5, IEEE 802.1X, EAP-TLS, TLS 1.2, SRTP, SCEP, Denial-of-Service (DoS) Angriffsschutz, NOE-DTLS
Netzwerkmerkmale
Class 1 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,60*
€ 269,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,87*
€ 260,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,60*
€ 238,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,83*
€ 234,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,02*
€ 220,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.