Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve2 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8727918
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     27599-999-898
EAN/GTIN:
     5706991024357
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das Jabra Evolve2 75 ist ideal für alle, die maximale Flexibilität benötigen. Ein ergonomisches, nach biometrischen Messungen designtes Headset mit herausragender Soundtechnologie und individuell einstellbarer Jabra Advanced Active Noise Cancellation für überragende Sprach- und Musikleistung bei erstklassigem Tragekomfort. Ganz gleich, wo sie sich befinden.
Jabra Evolve2 75 - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - USB-C - Geräuschisolierung - beige - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Beige
Kompatibilität
iPhone, Android Telefon, Mac, Windows
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - USB-C
Zusätzliche Funktionen
DSP
Max. Betriebsabstand
30 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Handgerät: 14.5 cm x 19 cm x 6.7 cm / 197 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Material Ohrpolster
Kunstleder
Stirnbandmaterial
Schaumstoff, Kunstleder, Metall
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, USB-C-Ladekabel, Jabra Link 380 USB-Adapter
Kennzeichnung
Plug and Play, MFI, G616
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar - 1.2 m
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Ladezeit
160 Min.
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
36 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe (Rauschunterdrückung AUS): bis zu 36 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Rauschunterdrückung EIN): bis zu 33 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (Rauschunterdrückung AUS): bis zu 25 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (Rauschunterdrückung EIN): bis zu 19 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Besetzt-Leuchte, SafeTone-Technologie, PeakStop-Technologie, Jabra Direct, HearThrough
Empfindlichkeit
84 dB/mW
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
40 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
30 mW
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Soundeffekte
Power Bass, HD Voice
Geräuschdämmung
Ja
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Advanced ANC
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Anruf ablehnen, Sprachassistent, Anrufweiterleitung, Anruf annehmen
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19.9 cm
Transporttiefe
23.8 cm
Transporthöhe
7.5 cm
Tracking
Sensoren
On-Ear-Erkennung
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Mit Alexa
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-35 dBV/Pascal
Frequenzgang
5 - 20000 Hz
Mit Mikrofonen
8
Betriebsart des Mikrofons
Beamforming
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,52*
€ 305,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,33*
€ 297,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,47*
€ 281,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,38*
€ 272,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,48*
€ 248,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.