Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Flip-Hülle für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Folio für MagSafe Series für Apple iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 Pro Max, schwarz
OtterBox Folio für MagSafe Series für Apple iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 Pro Max, schwarz
OtterBox Folio für MagSafe Series für Apple iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 Pro Max, schwarz
OtterBox Folio für MagSafe Series für Apple iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 Pro Max, schwarz
OtterBox Folio für MagSafe Series für Apple iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 Pro Max, schwarz
OtterBox Folio für MagSafe Series für Apple iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 Pro Max, schwarz
OtterBox Folio für MagSafe Series für Apple iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 Pro Max, schwarz
OtterBox Folio für MagSafe Series für Apple iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 Pro Max, schwarz
OtterBox Folio für MagSafe Series für Apple iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 Pro Max, schwarz
OtterBox Folio für MagSafe Series für Apple iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 Pro Max, schwarz
OtterBox Folio für MagSafe Series für Apple iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 Pro Max, schwarz
OtterBox Folio für MagSafe Series für Apple iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 Pro Max, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8724912
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-86907
EAN/GTIN:
     0840262362849
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
OtterBox - Flip-Hülle für Mobiltelefon - mit MagSafe - Kunstleder, Magnet - nachtschwarz - für Apple iPhone 13 Pro Max
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Nachtschwarz
Material
Kunstleder, Magnet
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Zusätzliche Fächer
Kreditkarten, Bargeld
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Öffnungstyp
Seitlich
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 13 Pro Max
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
77-86067
ab € 9,94*
Zubehör
OtterBox
77-86077
ab € 9,91*
Zubehör
OtterBox
77-86729
ab € 9,93*
Zubehör
OtterBox
77-85978
ab € 15,86*
Zubehör
OtterBox
77-84373
ab € 17,88*
Zubehör
OtterBox
77-84372
ab € 22,56*
Zubehör
OtterBox
77-84220
ab € 22,63*
Zubehör
OtterBox
77-84383
ab € 32,84*
Zubehör
OtterBox
77-85468
ab € 15,85*
Zubehör
OtterBox
77-85493
ab € 15,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.