Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G Pro X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8724638
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     991-000430
EAN/GTIN:
     5099206102897
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Mit der BLUE VO!CE-Mikrofontechnologie hast du die Wahl zwischen Echtzeit-Sprachfiltern, um Rauschen zu reduzieren, Komprimierung und De-Essing hinzuzufügen und sicherzustellen, dass die Stimmübertragung satter, sauberer und professioneller klingt.
Logitech G Pro X - Headset - ohrumschließend - LIGHTSPEED - kabellos - Geräuschisolierung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.4 cm
Tiefe
13.8 cm
Höhe
19.5 cm
Gewicht
370 g
Kompatibilität
Windows
Produkttyp
Headset - LIGHTSPEED - kabellos
Max. Betriebsabstand
15 m
Empfohlene Verwendung
Computer
Material Ohrpolster
Kunstleder, Memory-Schaumstoff
Stirnbandmaterial
Aluminium, Kunstleder, Rückstellschaum, Stahl
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabelloser Empfänger, Ohrpolster aus Velour, Tragetasche, Ladekabel USB-C auf USB-A
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar - 1.8 m
Stromversorgung
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
20 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Pro-G Treiber, Blue VO!CE Mic Technology
Empfindlichkeit
91.7 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
50 mm
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Soundeffekte
DTS Headphone:X 2.0
Geräuschdämmung
Ja
Drahtlose Technologie
LIGHTSPEED
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Ein/Aus, Mikrofon ein/stumm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Abnehmbares Headset-Mikrofon
Audioeingang - Daten
Kardioid (unidirektional) - 100 - 10000 Hz
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 225,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,80*
€ 268,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,53*
€ 262,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,18*
€ 250,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,12*
€ 239,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,35*
€ 213,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.