Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Zone True Wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8724183
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     985-001082
EAN/GTIN:
     5099206096219
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Setzen Sie mit den Zone True Wireless Bluetooth Earbuds in Videokonferenzen auf Ihren ganz persönlichen Stil. Das zertifizierte geräuschunterdrückende Mikrofon, ANC und der Rundum-Sound sind ideal für hektische Arbeitsumgebungen. Sie können Ihre Earbuds gleichzeitig mit Ihrem Computer und Ihrem Smartphone verbinden und mit der Logitech Tune App konfigurieren und steuern.
Logitech Zone True Wireless - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Graphite
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Graphite
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Zusätzliche Funktionen
Transparenzmodus
Max. Betriebsabstand
30 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ladekoffer: 2.5 cm x 3.98 cm x 7.45 cm / 46 g ¦ Ohrhörer: 1.59 cm x 2.74 cm x 2.63 cm / 13 g ¦ Empfänger: 2.15 cm x 1.36 cm x 0.6 cm
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Schutz
IP54, IP68
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Reisetasche, USB-Drahtlosempfänger, 2 Paar EarGels (S, L), Kabelloses Ladecase, Ladekabel USB-C auf USB-A, USB-C auf USB-A Adapter
Kennzeichnung
EN 50332
Kabeldetails
USB-C Ladekabel ¦ USB-C auf USB-A Adapter - 24 cm
Stromversorgung
Ladezeit
2.45 Stunde(n)
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen - - drahtloses Laden
Betriebszeit (bis zu)
12 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Wiedergabe (ohne eingeschaltete Geräuschminimierung): bis zu 12 Stunden ¦ Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung): bis zu 7 Stunden ¦ Sprachanruf (Aktive Geräuschunterdrückung deaktiviert): bis zu 6.5 Stunden ¦ Sprachanruf (Aktive Geräuschunterdrückung aktiviert): bis zu 6 Stunden
Wireless-Ladestandards
Qi
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
12 mm
Active Noise Canceling
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Soundeffekte
Crystal Clear
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Adaptive Hybrid ANC
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Anruf ablehnen, aktive Geräusch-unterdrückung/Transparenz
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Mit Mikrofonen
6
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 220,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,69*
€ 262,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,68*
€ 256,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,77*
€ 247,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,38*
€ 239,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,65*
€ 220,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
985-001090
€ 315,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.