Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JLab Audio Go Air


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8723459
Hersteller:
     JLab
Herst.-Nr.:
     IEUEBGOAIRRNVYBLK82
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
JLab Audio Go Air - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - Schwarz, marineblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, marineblau
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Max. Betriebsabstand
9.14 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrhörer: 5 g ¦ Ladekoffer: 50 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 Paar Gel-Ohrstöpsel, Ladekabel, Ladebox (380 mAh)
Kennzeichnung
IP44
Stromversorgung
Ladezeit
1.5 Stunde(n)
Kapazität
43 mAh
Batterie
2 x Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Mitgelieferte Anzahl
2
Betriebszeit (bis zu)
5 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 5 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 20 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
103 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
8 mm
Magnetmaterial
Neodym
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Soundeffekte
Bass Boost, Bekanntes Geräusch
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-38 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,90*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JLab
IEUEBGOAIRRGRNBLK82
€ 46,85*
Zubehör
JLab
IEUEBGOAIRRWHTGRY82
€ 33,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.