| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8720800 Herst.-Nr.: PFTAP012 EAN/GTIN: 0051128010310 |
| |
|
| | |
| 3M Blickschutzfilter Standard für Tablets bieten erstklassigen, effektiven Sichtschutz vor seitlichen Blicken. Diese ultradünnen Blickschutzfilter sind für ein Höchstmaß an Touch-Kompatibilität optimiert. Genießen Sie eine unglaubliche Bildklarheit und eine glatte, matte Oberfläche, die Fingerabdrücke verbirgt. 3M Blickschutzfilter for iPad, iPad Air 3, iPad Pro 10.2" Tablets 4:3 - Bildschirmschutz für Tablet - mit Sichtschutzfilter - Schwarz - für Apple 10.2-inch iPad; 10.5-inch iPad Air (3. Generation); 10.5-inch iPad Pro Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 17.2 cm | | Höhe | 24.9 cm | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Bildschirmschutz - mit Sichtschutzfilter | | Paketinhalt | Adhesive strips | | Schutz | Staubabweisend, Kratzfest, unempfindlich gegen Fingerabdrücke | | Bestimmt für | Tablet | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr Garantie | Verschiedenes | Besonderheiten | Blendfrei, blendfrei | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple 10.2-inch iPad (7. Generation, 8. Generation, 9. Generation) ¦ Apple 10.5-inch iPad Air (3. Generation) ¦ Apple 10.5-inch iPad Pro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blickschutzfilter, Blickschutzfolie, Monitorfilter, Blickschutzfilter für Tablet, Blickschutzfolie für Tablet, Tablet Blickschutzfilter, Tablet Blickschutzfolie, iPad Zubehör, 3m blickschutz filter ipad, 3m bildschirmfilter, 3 m bildschirmfilter |
| | |
| |