Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF Defender Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8719203
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES681846-BULK
EAN/GTIN:
     5704174242338
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
eSTUFF Defender Case - Hintere Abdeckung für Tablet - widerstandsfähig - Silikon, Polycarbonat - Schwarz - 10.5" - für Samsung Galaxy Tab A (2018) (10.5 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.5 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
26.4 cm
Farbe
Schwarz
Material
Silikon, Polycarbonat
Widerstandsfähig
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Tragegurt
Einstellbarer Schulterriemen, 360° drehbares Handgelenkband
Zusätzliche Fächer
Pen-Loop
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Kennzeichnung
RoHS
Schutz
Schlagfest, Fallschutz, luftgepolsterter Eckschutz
Deckelmerkmale
Standfunktion
Bildschirmgröße Kompatibilität
26.7 cm (10.5")
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Tab A (2018) (10.5 Zoll)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.